Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, HS, 1 Schliesser, 50A, 280V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13746056
Hersteller:
     Selectron
Herst.-Nr.:
     HS D2850
EAN/GTIN:
     7640119435916
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, Typ=HS D2850, Alternative (Alias)=42310206, Breite=45 mm, Frequenz, max.=800 Hz, Frequenz, min.=0.1 Hz, Höhe=29 mm, Lastspannung max.=280 V, Lastspannung min.=12 V, Laststrom max.=50 A, Laststrom min.=5 mA, Länge=58.2 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=3 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=UL Listed CE, Serie=HS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
87 g
Tiefe:
56 mm
Bruttogewicht:
87 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 69,75*
€ 102,37*
Frei Haus
ab € 81,48*
€ 108,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.