Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, HL, 50A, 520V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13746069
Hersteller:
     Selectron
Herst.-Nr.:
     HL A5250
EAN/GTIN:
     7640119435800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, Typ=HL A5250, Alternative (Alias)=42310142, Breite=76 mm, Frequenz, max.=440 Hz, Frequenz, min.=10 Hz, Höhe=56.5 mm, Lastspannung max.=520 V, Lastspannung min.=24 V, Laststrom max.=50 A, Laststrom min.=5 mA, Länge=100 mm, Steuerspannung max.=240 V, Steuerspannung min.=90 V, Anschlussart=Schraubklemme, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=HL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
388 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
388 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,89*
€ 441,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,99*
€ 433,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,10*
€ 391,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,84*
€ 362,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,84*
€ 328,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.