Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Kontakt, 1 Wechsler, 250mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13749220
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MDRR-DT-15-20F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
Reed-Kontakt, Typ=MDRR-DT-15-20F, Breite=2.54 mm, Höhe=-999, Länge=52.48 mm, Schaltleistung=5 W, Schaltspannung – AC=-888, Schaltspannung – DC=175 V, Schaltstrom=250 mA, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Spulenschutzdiode=Ja, Konformität mit Normen=UL Recognized EX, Serien=MDRR-DT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
52 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedkontakt, Reed-Kontakt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 4,64*
1
€ 6,90*
ab € 2,82*
€ 5,57*
1
€ 8,95*
ab € 3,74*
€ 5,64*
10 Tage
145
1
€ 25,00*
ab € 2,79*
€ 7,42*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,73*
€ 8,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.