Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnet, Ferrit, 40 x 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13752441
Hersteller:
     Sura Magnets
Herst.-Nr.:
     MS-K-40A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferrit-Haltemagnet
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
Haftmagnet, Typ=MS-K-40A, Durchmesser=40 mm, Höhe=18 mm, Kraft=125 N, Länge=-888, Geeignet für=-999, Magnetart=Rund, Magnetmaterial=Ferrit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
56 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8505119099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.