Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnet, Ferrit, 16 x 4.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13752508
Hersteller:
     Sura Magnets
Herst.-Nr.:
     MS-K-16C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferrit-Haltemagnet
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
Haftmagnet, Typ=MS-K-16C, Durchmesser=16 mm, Höhe=4.5 mm, Kraft=14 N, Länge=-888, Geeignet für=-999, Magnetart=Rund, Magnetmaterial=Ferrit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8505119099
Weitere Suchbegriffe: haft-magnet rund, ferrit haltemagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.