Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ein-/Aufbau Öffnungsmelder VdS-C weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13753341
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     MK1310W
EAN/GTIN:
     4043158003598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SmartHome Fenstersicherung
SmartHome Türsicherung
Kontaktmelder
Magnetkontakt
Ein-/Aufbau Öffnungsmelder VdS-C weiss, Typ=MK1310W
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
345 mm
Nettogewicht:
97 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
97 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531900000
Weitere Suchbegriffe: Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, öffnungsmelder abus, kontaktmelder, Ein-/Aufbau Öffnungsmelder VdS-C weiss
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,38*
€ 22,85*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,78*
€ 23,96*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 19,63*
€ 31,54*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 24,11*
€ 32,89*
€ 3,50*
ab € 32,54*
€ 43,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.