Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 240V 1 Wechsler Schraubklemme 9999h H5CX-N IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13753829
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H5CXANOMI
EAN/GTIN:
     4548583745148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Zeitrelais, Typ=H5CXANOMI, Anzahl Zeitbereiche=10, Anzahl an Funktionen=15, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=100 V, Schaltleistung – AC=-999, Schaltleistung – DC=150 W, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=30 V, Schaltstrom – AC=5 A, Schaltstrom – DC=5 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-9999 h, Zeiteinstellung min.=1 ms, Zeitverzögerung=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Betriebsart=Kumulativ Einschaltwischer Einstellbares EIN/AUS-Schaltflimmern Anzugsverzögerung I Anzugsverzögerung II Wiederholzyklus I Wiederholzyklus II Abfallverzögerung Signal-Ansprechverzögerung I Signal-Ansprechverzögerung II Stoppuhr, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP66, Serien=H5CX-N
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
194 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
194 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais omron, industrierelais, Time Lag Relay
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 143,96*
€ 179,52*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 147,88*
€ 181,10*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 197,97*
€ 238,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 202,63*
€ 246,16*
Lager 115
Frei Haus
ab € 263,69*
€ 320,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,36*
€ 381,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,48*
€ 373,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,49*
€ 351,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,61*
€ 336,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,69*
€ 313,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
Y92F-30
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.