Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionszähler LED 6 Stellen 60kHz 240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13754700
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.544.011.000
EAN/GTIN:
     4045262077298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsanzeige
Multifunktionszähler
Summierzähler
kuebler multifunktionsanzeige
Multifunktionszähler, Typ=6.544.011.000, Anzahl Voreinstellungen=1, Betriebsspannung, max.=240 VAC, Betriebsspannung, min.=100 VAC, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=96 mm, Breite Einbauöffnung=92 mm, Höhe=48 mm, Höhe Einbauöffnung=45 mm, Tiefe=93.1 mm, Zeichenhöhe=14 mm, Zählfrequenz max.=60 kHz, Anschlussart=Schraubklemme, Anzahl der Ziffern=6 Stellen, Anzeigedisplay=LED, Eingangstyp=PNP NPN, Funktionen=Frequenzmesser Drehzahlmessgerät Timer Impulszähler Summenzähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Elektrisch Manuell, Schutzart=IP65, Zählleistung min.=0, Zählmodus=Impuls, Frequenz, Zeit, Konformität mit Normen=UL Listed, Serien=Codix 544 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
58 mm
Nettogewicht:
238,880 g
Tiefe:
158 mm
Bruttogewicht:
238,88 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
9029100090
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 235,47*
€ 293,80*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,95*
€ 364,87*
Frei Haus
ab € 304,89*
€ 369,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,80*
€ 349,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,87*
€ 342,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,15*
€ 306,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,82*
€ 294,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,47*
€ 280,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.