Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabsonde 40VDC 76mm Polyvinylchlorid IP67 Kabel / Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13754800
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     VPC310
EAN/GTIN:
     5709870048147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Stabsonde, Typ=VPC310, Betriebsspannung, max.=40 VDC, Betriebsspannung, min.=10 VDC, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Durchmesser=4 mm, Länge=76 mm, Schaltstrom max. – AC=-999, Schaltstrom max. – DC=-999, Anschlussart=Kabel / Schraubanschluss, Art der Ausgabe Füllstandssensor=-999, Gehäusematerial=Polyvinylchlorid, Schutzart=IP67, Typ=Füllstandssensor
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
297 g
Tiefe:
685 mm
Bruttogewicht:
297 g
Breite:
295 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,22*
€ 92,68*
€ 6,90*
ab € 69,98*
€ 96,22*
Frei Haus
ab € 84,86*
€ 111,26*
Lager 115
Frei Haus
ab € 89,59*
€ 112,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.