Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 40V 200mA 8mm IP67 Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13756053
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     EI1808PPOSS
EAN/GTIN:
     5709870217963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=EI1808PPOSS, Betriebsspannung, max.=40 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=8 mm, Höhe=-888, Länge=30 mm, Stromverbrauch=200 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=5 %, Wiederholgenauigkeit (mm)=-888, Anschlussart=Kabel, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.), Bauform=M18, Gehäusematerial=Edelstahl, Montageart=Nicht-bündige Montage, Schutzart=IP67
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
122 g
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
122 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.