Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungshalter für Zylindersensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13756686
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     BEF-KHZ-RT1-25
EAN/GTIN:
     4047084152665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylindersensor
sick zylindersensor
Befestigungshalter für Zylindersensor, Typ=BEF-KHZ-RT1-25, Durchmesser=25 mm, Höhe=-999, Länge=-999, Ausführung=-999, Geeignet für=MZT8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
28 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
28 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
7907000010
Weitere Suchbegriffe: Mounting adaptor for cylinder sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,20*
€ 10,91*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,52*
€ 11,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.