Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 3.5kHz 30V 100mA 1mm IP67 Kabel, 2 m BES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13757846
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BES 516-3044-G-E4-C-PU-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=BES 516-3044-G-E4-C-PU-02, Alternative (Alias)=BES00M3, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=1 mm, Höhe=-888, Länge=27 mm, Schaltfrequenz=3.5 kHz, Stromverbrauch=100 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=5 %, Wiederholgenauigkeit (mm)=-888, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.), Bauform=ø 3 mm, Gehäusematerial=Edelstahl, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=BES
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
23 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.