Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 5kHz 30V 100mA 1.5mm IP67 Kabel, 2 m BES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13757849
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BES 516-3005-G-E4-C-PU-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=BES 516-3005-G-E4-C-PU-02, Alternative (Alias)=BES00H3, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=1.5 mm, Höhe=-888, Länge=27 mm, Schaltfrequenz=5 kHz, Stromverbrauch=100 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=5 %, Wiederholgenauigkeit (mm)=-888, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.), Bauform=M5, Gehäusematerial=Edelstahl, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=BES
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
31 g
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
31 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.