Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 40V 100mA 8mm IP67 Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13757866
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     IA18DSF08DO
EAN/GTIN:
     5709870268088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=IA18DSF08DO, Betriebsspannung, max.=40 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=8 mm, Höhe=-888, Länge=30 mm, Stromverbrauch=100 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=10 %, Wiederholgenauigkeit (mm)=-888, Anschlussart=Kabel, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.), Bauform=M18, Gehäusematerial=Messing, vernickelt, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP67
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
118,480 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
118,48 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.