Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor NAMUR Öffnerkontakt 1.5kHz 30V 2.1mA 4mm IP67 Kabel, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13757924
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     NF5004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=NF5004, Alternative (Alias)=IFA2004-N/1D/1G, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=7.5 V, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Erfassungsreichweite max.=4 mm, Höhe=-888, Laststrom=30 mA, Länge=30 mm, Schaltfrequenz=1.5 kHz, Stromverbrauch=2.1 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=10 %, Wiederholgenauigkeit (mm)=-888, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe induktiver Sensor=NAMUR Öffnerkontakt, Bauform=M12, Gehäusematerial=Messing, Montageart=Nicht-bündige Montage, Schutzart=IP67
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
33 mm
Nettogewicht:
127 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
127 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.