Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 500Hz 24V 15mA 4mm IP68 / IP68G Robustes Kabel, 1 m GX-F/H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13758101
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     GX-F12A-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=GX-F12A-P, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=12 mm, Erfassungsreichweite max.=4 mm, Höhe=7.1 mm, Laststrom=100 mA, Länge=27.8 mm, Schaltfrequenz=500 Hz, Stromverbrauch=15 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=-999, Wiederholgenauigkeit (mm)=-999, Anschlussart=Robustes Kabel, 1 m, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.), Bauform=Vierkant, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Montageart=Panelmontage, Schutzart=IP68 IP68G, Serien=GX-F/H
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
14 mm
Nettogewicht:
25 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.