Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 4kHz 30V 10mA 2mm IP67 Stecker, M8, 3-polig IME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13758137
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IME08-02BPSZT0S
EAN/GTIN:
     4047084257155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=IME08-02BPSZT0S, Alternative (Alias)=1040870, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=2 mm, Höhe=-888, Laststrom=200 mA, Länge=50 mm, Schaltfrequenz=4 kHz, Stromverbrauch=10 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=2 %, Wiederholgenauigkeit (mm)=-888, Anschlussart=Stecker, M8, 3-polig, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.), Bauform=M8, Gehäusematerial=Metall Messing, vernickelt, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=IME
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
19,350 g
Tiefe:
285 mm
Bruttogewicht:
19,35 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,90*
€ 29,75*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,35*
€ 31,01*
€ 8,95*
ab € 25,08*
€ 33,35*
€ 5,46*
ab € 26,02*
€ 33,48*
Lager 115
Frei Haus
ab € 27,17*
€ 35,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
000051
ab € 6,43*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 19,91*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.