Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13758906
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     LFP-1002-020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre Optic
Lichtwellenleiter, Typ=LFP-1002-020, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=120 mm, Anschluss=Kabel 2 m, Erfassungsmethode=Reflexlicht, Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=CE, Serien=LFP Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
44 g
Tiefe:
152 mm
Bruttogewicht:
44 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
9001109010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.