Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftanlaufgerät SIRIUS S0 38A 400V 18.5kW 24VAC / DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13765984
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RW4028-1BB04
EAN/GTIN:
     4011209691766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Motorstarter
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät SIRIUS S0, Typ=3RW4028-1BB04, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung max. – AC=480 V, Betriebsspannung min. – AC=200 V, Breite=45 mm, Bremszeit max.=20 s, Höhe=125 mm, Nennleistung=18.5 kW, Nennspannung AC=400 V, Nennstrom=38 A, Steuerspannung max. – AC=24 V, Steuerspannung max. – DC=24 V, Steuerspannung min. – AC=-999, Steuerspannung min. – DC=-999, Tiefe=155 mm, Hochlaufzeit=0 bis 20 s, Montageart=Verschraubung Snap-On, Schutzart=IP20, Serien=3RW40 Series, Steuerspannungstyp=AC DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
707 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
707 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
9032890090
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 8,90*
ab € 415,05*
€ 448,86*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,05*
€ 513,82*
Frei Haus
ab € 478,08*
€ 519,21*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 482,28*
€ 519,90*
Lager 115
Frei Haus
ab € 457,91*
€ 522,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,35*
€ 621,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,07*
€ 614,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,12*
€ 572,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,82*
€ 565,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,91*
€ 544,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RW49288VB00
ab € 29,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.