Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat, 115 ... 140°C, 1 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13791399
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2455R-100089
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermostat
Thermostat, Typ=2455R-100089, Schaltspannung – AC=240 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=10 A, Schaltstrom – DC=-999, Scliesstemperatur=115 °C, Öffnungstemperatur=140 °C, Anschlussart=Schnellverbindungsklemme, Art der Rücksetzung=Automatisch, Kontaktkonfiguration=1 Öffner, Montageart=Verschraubung, Schaltfunktion=Sprungkontakt, Thermostat-Typ=Bimetallscheibe, Serien=2455R Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
4,300 g
Tiefe:
33 mm
Bruttogewicht:
4,3 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
9032108090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,98*
€ 16,40*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,03*
€ 16,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.