Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat, 60 ... 45°C, 1 Schliesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13791456
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2455R-100079
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermostat
Thermostat, Typ=2455R-100079, Schaltspannung – AC=240 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=10 A, Schaltstrom – DC=-999, Scliesstemperatur=60 °C, Öffnungstemperatur=45 °C, Anschlussart=Schnellverbindungsklemme, Art der Rücksetzung=Automatisch, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Verschraubung, Schaltfunktion=Sprungkontakt, Thermostat-Typ=Bimetallscheibe, Serien=2455R Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
33 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
9032108090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,63*
€ 17,38*
Lager 115
Frei Haus
ab € 24,54*
€ 34,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.