Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klassischer Spannzangenknopf 10mm Grau Kunststoff Ohne Markierungslinie Switches


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13800067
Hersteller:
     Elma Electronic
Herst.-Nr.:
     020-2310
EAN/GTIN:
     7033290067586
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Knöpfe
Klassischer Spannzangenknopf, Typ=020-2310, Durchmesser=10 mm, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=4 mm, Höhe=14 mm, Länge=-888, Art der Oberfläche=Glänzendes, Art des Schalterzubehörs=Knopf, Beschriftung=Ohne Markierungslinie, Geeignet für=Switches, Kappe/Linsenfarbe=Grau, Kappe/Linsenmaterial=Kunststoff, Schaftart=Rund
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, Klassischer Spannzangenknopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,40*
€ 3,81*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,66*
€ 4,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.