Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe Rund 17.5mm Hellgrau Polyamid Classic Collet Knobs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13801008
Hersteller:
     Elma Electronic
Herst.-Nr.:
     040-4010
EAN/GTIN:
     7033290610843
Suchbegriffe:
Abdeckung für Knöpfe
Knöpfe
elma knopf
knöpfe
Kappe, Typ=040-4010, Durchmesser=17.5 mm, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=21 mm, Höhe=5.4 mm, Länge=-999, Art der Oberfläche=Glänzendes, Art des Schalterzubehörs=Kappe, Beschriftung=Ohne Markierungslinie, Form=Rund, Geeignet für=Classic Collet Knobs, Kappe/Linsenfarbe=Hellgrau, Kappe/Linsenmaterial=Polyamid, Geeignete Schaftgrösse (rechtwinklig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Kappe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
€ 5,95*
ab € 0,55*
€ 1,06*
1
€ 8,95*
ab € 1,09*
€ 1,74*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,828*
€ 3,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.