Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeiger, glänzend 14.5mm Rund Schwarz Classic Collet Knobs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13801446
Hersteller:
     Elma Electronic
Herst.-Nr.:
     041-3020
EAN/GTIN:
     7033290193292
Suchbegriffe:
Pfeilscheibe
Zeigerscheibe
pfeilscheibe
Zeiger, glänzend, Typ=041-3020, Durchmesser=14.5 mm, Höhe=-999, Länge=-999, Farbe Beschriftungsschild=Schwarz, Form=Rund, Geeignet für=Classic Collet Knobs, Material Beschriftungsschild=Polyamid
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Zeiger, glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,4057*
€ 0,8208*
1 Tag
294
1
€ 14,99*
ab € 0,828*
€ 3,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,8208*
€ 0,97675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7199*
€ 0,85668
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5857*
€ 0,69698
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5657*
€ 0,67318
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5057*
€ 0,60178
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4957*
€ 0,58988
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4057*
€ 0,48278
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,104* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma
040-3020
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.