Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Klassischer Spannzangenknopf 4mm Schwarz Kunststoff Ohne Markierungslinie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13805256
Hersteller:
     Elma Electronic
Herst.-Nr.:
     020-4325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf
Klassischer Spannzangenknopf, Typ=020-4325, Durchmesser=21.3 mm, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=4 mm, Höhe=18.5 mm, Länge=-888, Art der Oberfläche=Matt, Art des Schalterzubehörs=Knopf, Beschriftung=Ohne Markierungslinie, Geeignet für=-999, Kappe/Linsenfarbe=Schwarz, Kappe/Linsenmaterial=Kunststoff, Schaftart=Rund
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
7,820 g
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
7,82 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Klassischer Spannzangenknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.