Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klassischer Spannzangenknopf 4.05mm Schwarz Kunststoff Ohne Markierungslinie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13809013
Hersteller:
     Elma Electronic
Herst.-Nr.:
     020-4420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf
Klassischer Spannzangenknopf, Typ=020-4420, Durchmesser=21.3 mm, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=4.05 mm, Höhe=18.5 mm, Länge=-888, Art der Oberfläche=Glänzendes, Art des Schalterzubehörs=Knopf, Beschriftung=Ohne Markierungslinie, Geeignet für=-999, Kappe/Linsenfarbe=Schwarz, Kappe/Linsenmaterial=Kunststoff, Schaftart=Rund
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Klassischer Spannzangenknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.