Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bananenstecker Unshrouded 4 mm Brass Nickel 60VDC 16A Screw Terminal Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14021383
Herst.-Nr.:
     VQ 20 BLUE
EAN/GTIN:
     4250260204656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Bananenstecker, Typ=VQ 20 BLUE, Alternative (Alias)=930 058-102, Gesamtlänge=61 mm, Nennspannung DC=60 VDC, Nennstrom=16 A, Anschlussart=Screw Terminal, Ausrichtung=Straight, Farbe=Blue, Isoliermaterial=Polyvinyl Chloride (PVC), Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Brass, Schutzhülle=Unshrouded, Steckverbinderdurchmesser=4 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
6,480 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
6,48 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.