Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banana Plug Unshrouded 4 mm Brass Nickel 60VDC 30A Soldering Yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14021392
Herst.-Nr.:
     VQ 30 YELLOW
EAN/GTIN:
     4250260210701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Banana Plug, Typ=VQ 30 YELLOW, Alternative (Alias)=930 061-103, Gesamtlänge=61 mm, Nennspannung DC=60 VDC, Nennstrom=30 A, Colour=Yellow, Contact Material=Brass, Contact Plating=Nickel, Insulation Material=Polyvinyl Chloride (PVC), Orientation=Straight, Protective Sleeve=Unshrouded, Termination Type=Soldering, Connector Diameter=4 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
57 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,15*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,72*
€ 1,16*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,83*
€ 1,22*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,29*
Lager 115
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,10*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.