| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 115-14021450 Herst.-Nr.: PKI 110 GREEN EAN/GTIN: 4250260206230 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Polklemme, Typ=PKI 110 GREEN, Alternative (Alias)=931 714-104, Gesamtlänge=42 mm, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Nennspannung=30 V, Nennstrom=35 A, Plattengrösse (Durchmesser)=7 mm, Farbe Polklemme=Grün, Isoliermaterial=Polyamid, Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | AT | Höhe: | 14 mm | Nettogewicht: | 10 g | Tiefe: | 38 mm | Bruttogewicht: | 10 g | Breite: | 14 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536901000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |