Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polklemme 4mm 35A 30V Grün/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14021451
Herst.-Nr.:
     PKI 110 YELLOW/GREEN
EAN/GTIN:
     4250260201211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Polklemme, Typ=PKI 110 YELLOW/GREEN, Alternative (Alias)=931 714-188, Gesamtlänge=42 mm, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Nennspannung=30 V, Nennstrom=35 A, Plattengrösse (Durchmesser)=7 mm, Farbe Polklemme=Grün/gelb, Isoliermaterial=Polyamid, Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
38 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, Polklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.