Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bananenbuchse Grün / Gelb 4 mm Messing Gold 1kVAC 1kVDC 32A Flachstecker, 6,3 x 0,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14021747
Herst.-Nr.:
     SEB 2620 F6.3 YELLOW/GREEN
EAN/GTIN:
     4250260214334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Bananenbuchse, Typ=SEB 2620 F6.3 YELLOW/GREEN, Alternative (Alias)=972 356-188, Gesamtlänge=33 mm, Nennspannung AC=1 kVAC, Nennspannung DC=1 kVDC, Nennstrom=32 A, Plattenstärke max.=6 mm, Anschlussart=Flachstecker, 6,3 x 0,8 mm, Ausrichtung=Gerade, Buchsenmontage=Panelmontage, Farbe=Grün / Gelb, Isoliermaterial=Polyamid (PA), Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Panelmontage=Mit Gewinde, Buchsendurchmesser=4 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
5,500 g
Tiefe:
34 mm
Bruttogewicht:
5,5 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, Bananenbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.