Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfmittel-Set VE%3DSet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14022279
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     99.00404
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfmittelset
prüfmittelset stäubli
Prüfmittel-Set, Typ=99.00404, Alternative (Alias)=Z4S-200, Nennspannung=1 kV, Stromstärke, max.=19 A, Farbe Messleitung/Set=Schwarz, rot, Geeignet für=-999, Inhalt=4mm Safety Test Leads Push-On Safety Crocodile Clips Safety Cable Lug Adapter Push-On Safety Test Probes with Spring Multilam & Protective Cap, Sicherheitskategorie=CAT II
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
230 mm
Nettogewicht:
170 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
170 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Prüfmittel-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 32,92* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.