Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federkontakt 11.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14022286
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     5099.04-D4-2.0N-AU-1.3 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Federkontakt, Typ=5099.04-D4-2.0N-AU-1.3 C, Aussendurchmesser=2 mm, Durchmesser Tastkopf=1.3 mm, Federkraft bei Arbeitshub=2 N, Federvorspannung=0.25 N, Gesamtlänge=11.5 mm, Kontaktwiderstand=20 mΩ, Nennstrom=8 A, Raster=3 mm, Typ=Federkontakt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,150 g
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
0,15 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: Federkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.