Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Test Adapter Pin Plug 2 mm - Banana Socket 4 mm 6A 30VAC 60VDC 46mm Red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14022412
Herst.-Nr.:
     MZS 2 RED
EAN/GTIN:
     4250260209675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder rot
Test Adapter, Typ=MZS 2 RED, Alternative (Alias)=973 600-101, Gesamtlänge=46 mm, Nennspannung AC=30 VAC, Nennspannung DC=60 VDC, Nennstrom=6 A, Connector A=Pin Plug, Connector A Material=Brass, Connector A Plating=Nickel, Connector B=Banana Socket, Farbe=Red, Isoliermaterial=Polypropylene (PP), Connector A Diameter=2 mm, Connector B Diameter=4 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
3,550 g
Tiefe:
46 mm
Bruttogewicht:
3,55 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, Übergangsstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,13*
€ 1,77*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,63*
€ 3,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.