Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgreifklemme ø 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14022416
Herst.-Nr.:
     AGS 20
EAN/GTIN:
     4250260211739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
sks kontakttechnik abgreifklemme
Abgreifklemme, Typ=AGS 20, Alternative (Alias)=603 006-001, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Kontaktwiderstand=10 mΩ, Nennspannung=30 V, Nennstrom=4 A, Zangenöffnung max.=5 mm, Anschlussart=Buchse Schraube Löten, Farbe der Klammer=Metall, Klemmentyp=Krokodilklemme, Kontaktmaterial=Vernickelter Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
3,800 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
3,8 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536909500
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 0,64*
13 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,46*
€ 0,65*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,72*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,54*
€ 0,86*
Lager 115
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,39*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 18,36*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 95,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.