Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polklemme 4mm 35A 30V Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14031704
Herst.-Nr.:
     PKI 100 BLACK
EAN/GTIN:
     4250260206032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Polklemme, Typ=PKI 100 BLACK, Alternative (Alias)=930 757-100, Gesamtlänge=41.5 mm, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Nennspannung=30 V, Nennstrom=35 A, Plattengrösse (Durchmesser)=7 mm, Farbe Polklemme=Schwarz, Isoliermaterial=Polyamid, Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, Polklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.