Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfspitze ø 2 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14040119
Herst.-Nr.:
     MPS 1 RED
EAN/GTIN:
     4250260209354
Suchbegriffe:
Prüfspitze
hirschmann prüfspitze rot
prüfspitze hirschmann
prüfspitze rot
Prüfspitze, Typ=MPS 1 RED, Alternative (Alias)=973 531-101, Gesamtlänge=86 mm, Grösse (Durchmesser)=2 mm, Art der Prüfspitze=Nadel, Farbe Steckverbinder=Rot, Geeignet für=2mm System/Measuring Leads, 2mm System/Plugs, Isoliermaterial=Polyethylen, Kontaktmaterial=Vernickelt Edelstahl, Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
3,300 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
3,3 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 9,50*
ab € 1,63*
€ 2,47*
€ 8,95*
ab € 1,76*
€ 2,74*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,00*
€ 3,06*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,76*
€ 4,79*
1 Tag
84
€ 14,99*
ab € 3,11*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973595101
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.