Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsprüfspitze ø 4 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14040523
Herst.-Nr.:
     PRUEF 2700 RED
EAN/GTIN:
     4250260203901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspitze
Sicherheitsprüfspitze, Typ=PRUEF 2700 RED, Alternative (Alias)=972 319-101, Gesamtlänge=130 mm, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Art der Prüfspitze=Nadel, Farbe Steckverbinder=Rot, Geeignet für=4mm System/Measuring Leads, 4mm Sliding Sleeve System/Measuring Leads, 4mm Safety System/Measuring Leads, 4mm System/Plugs, 4mm Sliding Sleeve System/Plugs, 4mm Safety System/Plugs, Isoliermaterial=Polypropylen, Kontaktmaterial=Messing, vernickelt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
22 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsprüfspitze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,72*
€ 8,70*
1 Tag
18
1
€ 14,99*
ab € 5,07*
€ 8,71*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,24*
€ 8,77*
6 Tage
93
2
€ 6,99*
ab € 10,73*
€ 15,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972319100
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.