Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfmittel-Set VE%3DSet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14044015
Herst.-Nr.:
     PMS 4
EAN/GTIN:
     4250260200122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfmittelset
Prüfmittel-Set, Typ=PMS 4, Alternative (Alias)=932 793-001, Nennspannung=60 V, Stromstärke, max.=-999, Farbe Messleitung/Set=Schwarz, rot, Geeignet für=4mm Systems, Inhalt=1x Clamp-Type Test Probe KLEPS 30 Black (930 113-100) 1x Clamp-Type Test Probe KLEPS 30 Red (930 113-101) 1x Test Probe PRUEF 2 Black (973 368-100) 1x Test Probe PRUEF 2 Red (973 368-101) 1x Alligator Clip AK 2 S Black (932 146-100) 1x Alligator Clip AK 2 S Red (932 146-101) 1x Measuring Lead MLN 100/1 Black (934 062-100) 1x Measuring Lead MLN 100/1 Red (934 062-101)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
200 mm
Nettogewicht:
189 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
189 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: Prüfmittel-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 34,08* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.