Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfmittel-Set VE%3DSet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14044062
Herst.-Nr.:
     PMS 2600
EAN/GTIN:
     4250260200030
Suchbegriffe:
Prüfmittelset
Prüfmittel-Set, Typ=PMS 2600, Alternative (Alias)=972 338-001, Nennspannung=1 kV, Stromstärke, max.=-999, Farbe Messleitung/Set=Schwarz, rot, Geeignet für=4mm Safety Systems, Inhalt=1x Clamp-Type Test Probe KLEPS 2600 Black (972 306-100) 1x Clamp-Type Test Probe KLEPS 2600 Red (972 306-101) 1x Test Probe PRUEF 2600 Black (972 317-100) 1x Test Probe PRUEF 2600 Red (972 317-101) 1x Alligator Clip AK 2 B Black (932 435-100) 1x Alligator Clip AK 2 B Red (932 435-101) 1x Measuring Lead MLS GG 100/1 Black (934 074-100) 1x Measuring Lead MLS GG 100/1 Red (934 074-101), Sicherheitskategorie=CAT II CAT III
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
200 mm
Nettogewicht:
171 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
171 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Prüfmittel-Set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,89*
€ 46,73*
Lager 115
Frei Haus
ab € 34,23*
€ 49,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 34,23* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.