Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfmittel-Set VE%3DSet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14044065
Herst.-Nr.:
     PMS 2
EAN/GTIN:
     4250260200085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfmittelset
Prüfmittel-Set, Typ=PMS 2, Alternative (Alias)=932 961-001, Nennspannung=60 V, Stromstärke, max.=-999, Farbe Messleitung/Set=Schwarz, rot, Geeignet für=2mm Systems, Inhalt=1x Clamp-Type Test Probe KLEPS 2 BU Black (973 501-100) 1x Clamp-Type Test Probe KLEPS 2 BU Red (973 501-101) 1x Test Probe MPS 1 Black (973 531-100) 1x Test Probe MPS 1 Red (973 531-101) 1x Miniature-Alligator Clip MA 1 Black (930 317-800) 1x Miniature-Alligator Clip MA 1 Red (930 317-801) 1x Measuring Lead MVL 2/100 Black (973 596-100) 1x Measuring Lead MVL 2/100 Red (973 596-101)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
58 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
58 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: Prüfmittel-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,93* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.