Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfmittel-Set VE%3DSet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14044066
Herst.-Nr.:
     PMS 0.64
EAN/GTIN:
     4250260200092
Suchbegriffe:
Prüfmittelset
Prüfmittel-Set, Typ=PMS 0.64, Alternative (Alias)=932 959-001, Nennspannung=60 V, Stromstärke, max.=-999, Farbe Messleitung/Set=Schwarz, rot, Geeignet für=SMD Components, 0.64mm System, Inhalt=1x Clamp-Type Test Probe MICRO-KLEPS Black (973 972-100) 1x Clamp-Type Test Probe MICRO-KLEPS Red (973 972-101) 1x Test Probe MICRO-PRUEF MPS 2/0, 64 FT Black (973 995-100) 1x Test Probe MICRO-PRUEF MPS 2/0, 64 FT Red (973 995-100) 1x Miniature Alligator Clip AGF 1 Blank (930 476-001) 1x Measuring Lead MAL N 4-0, 64/100-0.25 Black (934 160-100) 1x Measuring Lead MAL N 4-0, 64/100-0.25 Red (934 160-101)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
200 mm
Nettogewicht:
46,050 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
46,05 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: Prüfmittel-Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,34*
€ 31,46*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,82*
€ 31,68*
Lager 115
Frei Haus
ab € 30,88*
€ 44,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 11 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 26 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 30,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.