Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autoadaptersatz, 23A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14044434
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     TL82
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Messkabel
Messleitung
Multimeter
Autoadaptersatz, Typ=TL82, Nennspannung=60 V, Stromstärke, max.=23 A, Farbe Messleitung/Set=Schwarz, rot, Geeignet für=Fluke 88V/A Kit Automotive Multimeter Combo Kit, Inhalt=Retractable Shrouded Test Leads 8 Pin & Socket Adapters
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
305 mm
Nettogewicht:
210 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
210 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,13*
€ 164,33*
Frei Haus
ab € 149,69*
€ 164,34*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 153,46*
€ 169,61*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,71*
€ 171,18*
Lager 115
Frei Haus
ab € 163,05*
€ 179,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,53*
€ 213,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,10*
€ 213,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,80*
€ 209,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,48*
€ 205,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,05*
€ 194,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 163,05* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.