Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messspitzen rot/schwarz, 4 mm, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14051454
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     TP74
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Prüfspitze
Tastkopf
Messspitzen rot/schwarz, 4 mm, Typ=TP74, Stromstärke, max.=10 A, Farbe Messleitung/Set=Schwarz, rot, Geeignet für=Fluke 175, 177, 179, 287, 289, 705, 707, 707Ex, 709, 709H, 712 RTD, 715, 724, 753, 754, 787, 789, 83V & 87V, Inhalt=One Pair Lantern Tip Test Probes, Sicherheitskategorie=CAT II 1 kV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
230 mm
Nettogewicht:
50 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
50 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: prüfspitzen fluke, tastkopf, Messspitzen rot/schwarz, 4 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,63*
€ 31,07*
€ 8,95*
ab € 23,01*
€ 31,09*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,43*
€ 31,83*
€ 5,00*
ab € 24,33*
€ 31,95*
Lager 115
Frei Haus
ab € 28,25*
€ 36,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.