Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Banana Socket Red 4 mm Brass Silver 250VAC 250VDC 10A PCB Pins


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14054029
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     571-0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Bananenbuchse, Typ=571-0500, Gesamtlänge=23.3 mm, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Nennspannung=50 V, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Printstifte, Farbe Bananenstecker & -buchse=Rot, Isoliermaterial=Acetal, Kontaktbeschichtung=Versilbert, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Buchse, Serien=571
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse ø 4 mm rot, ic sockel, bananenbuchse rot, Bananenbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,10*
€ 1,94*
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 2,13*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,20*
€ 2,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MP770521
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.