Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banana Socket Blue 4 mm Brass Silver 250VAC 250VDC 10A Solder Cup


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14061867
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     563-0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Banana Socket, Typ=563-0200, Gesamtlänge=28.5 mm, Nennspannung AC=250 VAC, Nennspannung DC=250 VDC, Nennstrom=10 A, Plattenstärke max.=13.5 mm, Anschlussart=Solder Cup, Ausrichtung=Straight, Farbe=Blue, Isoliermaterial=Polypropylene (PP), Kontaktbeschichtung=Silver, Kontaktmaterial=Brass, Panel Mount=Threaded, Socket Mount=Panel Mount, Socket Diameter=4 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,27*
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 2,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.