Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieklemme 75A Kupfer Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14093852
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-25C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Batterieklemme, Typ=BU-25C, Grösse (Durchmesser)=-888, Nennstrom=75 A, Zangenöffnung max.=19 mm, Anschlussart=Schraube Crimp, Farbe der Klammer=Metall, Klemmentyp=Kfz-Klemme, Kontaktmaterial=Kupfer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
28 g
Tiefe:
76 mm
Bruttogewicht:
28 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,36*
€ 3,51*
€ 8,95*
ab € 2,36*
€ 3,60*
€ 6,90*
ab € 3,03*
€ 4,94*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,21*
€ 6,14*
1 Tag
1286
€ 14,99*
ab € 3,79*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-26-5
ab € 1,82*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-23-0
ab € 1,33*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-23-2
ab € 1,26*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-26-0
ab € 1,15*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-26-2
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.