Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierhülse Schwarz 13.7mm Polyvinylchlorid (PVC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14093902
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-62-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Isolierhülse, Typ=BU-62-0, Durchmesser=13.7 mm, Länge=48 mm, Farbe Isolator=Schwarz, Geeignet für=BU‐60/60C/60S/60CS/60TBO/60X BU‐61 Series Clips, Isoliermaterial=Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
2,400 g
Tiefe:
47 mm
Bruttogewicht:
2,4 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8546901000
Weitere Suchbegriffe: Isolierhülse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,44*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,20*
€ 0,523*
5
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,55*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,65*
€ 1,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-60CHS-2
ab € 1,32*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-60X
ab € 0,77*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-60M
ab € 1,20*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-60C
ab € 0,80*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-60CS
ab € 0,88*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-60G
ab € 0,77*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-60S
ab € 0,51*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-60BLACK
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.