Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerätestecker, Stecker, Rechts abgewinkelt, 2.5x5.5x9.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14204962
Hersteller:
     Marushin Electric
Herst.-Nr.:
     MP-137L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder
Netzgerätestecker, Typ=MP-137L, Aussendurchmesser Zylinder=5.5 mm, Innendurchmesser Zylinder=2.5 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom=1 A, Zylinderlänge=9.5 mm, Anschlussart=Lötleisten, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Montageart Steckverbinder=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Netzgerätestecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.