Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbuchse, Buchse, Gerade, x5.5xmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14204996
Hersteller:
     Marushin Electric
Herst.-Nr.:
     MJ-077N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Kabelbuchse, Typ=MJ-077N, Aussendurchmesser Zylinder=5.5 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom=500 mA, Stiftdurchmesser=2.1 mm, Zylinderlänge=-999, Anschlussart=Lötleisten, Gehäuseausrichtung=Gerade, Montageart Steckverbinder=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2,300 g
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
2,3 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Kabelbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.